Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70 - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio inox A4-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 7042 sostituisce DIN 980, DIN 6925 | Vi è una certa somiglianza limitata | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Apertura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.