Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel - 1
ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

ISO 7042 acciaio 10, zinco-nichel

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di fissaggio con rivestimento Zn-Ni argento (ZNSHL) privo di cromo esavalente(VI) sono adatti per applicazioni a elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato in lega zinco-nichel con rivestimento sigillante (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Resistenza alla corrosione:



  • Diametro ≥ M2: 360 h*

  • Diametro ≥ M4: 600 h*

  • Diametro ≥ M10: 720 h*


  • *Nessuna corrosione del metallo di base nelle aree non filettate nei test in nebbia salina secondo DIN EN ISO 9227 NSS


Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione del metallo base fino a 720 ore, a norma DIN EN ISO 9227 NSS

  • Privo di cromo esavalente(VI)

  • Resistenza termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo