Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Dado autobloccante esagonale (interamente in metallo) ISO 7042, acciaio 8, zincato con passivazione ad alto spessore (ZSML)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Gli elementi di collegamento con rivestimento zinco con sigillatura (ZSML) privo di cromo esavalente offrono un'alternativa valida rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione a base di cromo ( III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).
Panoramica dei vantaggi:
- Alternativa di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C
- Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
- Resistenza termica fino a 120 °C
- Distribuzione uniforme dello strato
- Funzionale e decorativo
ISO 7042 sostituisce la DIN 980 e la DIN 6925 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 e M39 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10513 | ISO 7042 valida per classi di resistenza 5, 8, 10, 12.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.