Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio inossidabile A2-70, con anello marrone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.