Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con elemento di bloccaggio (inserto non metallico) ISO 7040, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Filettature M7, M18, M22 rimosse | Filettature M3, M4, M30 e M36 aggiunte | Altezza dado modificata | Apertura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16 mm, 18 mm e 21 mm | Filettatura passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.