Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K), con anello marrone
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K), con anello marrone - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K), con anello marrone - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto marrone, non metallico) ISO 7040, acciaio 10, zincato, passivato bianco (A2K), con anello marrone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 7040 sostituisce DIN 982 | Sono presenti alcune analogie limitate | Le filettature M7, M18, M22 sono state rimosse | Le filettature M3, M4, M30 e M36 sono state aggiunte | Altezza dado modificata | Misura chiave di M10, M12 e M14 modificate in 16, 18 e 21 mm | Filettatura a passo fine inclusa nella normativa ISO 10512 | Classe di resistenza 12 rimossa | ISO 7040 valida per classi di resistenza 5, 8, 10.