Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite, testa cilindrica, assortimento 960 pz in valigetta 4.4.1. ISO 4762
Acciaio 8.8, zincato passivato bianco (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Assortimento con 960 pezzi
- 100 viti a esagono incassato cad. M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 / M4 x 30 mm
- 100 viti a esagono incassato M5 x 16 mm
- 80 viti a esagono incassato M5 x 20 mm
- 50 viti a esagono incassato cad. M5 x 25 / M5 x 30 mm
- 50 viti a esagono incassato cad. M6 x 16 / M6 x 20 mm
- 40 viti a esagono incassato cad. M6 x 25 / M6 x 30 mm
- 30 viti a esagono incassato cad. M8 x 16 / M8 x 20 mm
- 20 viti a esagono incassato cad. M8 x 25 / M8 x 30 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.