Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 12.9 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 12.9 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 1
Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 12.9 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762, acciaio 12.9 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 204

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.

    • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con lubrificazione integrata

    Indicazione

    La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.