Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa cilindrica con esagono incassato
ISO 4762 acciaio, classe di resistenza 10,9, rivestimento in zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutte le altre aree che hanno requisiti di protezione contro la corrosione nell'ambito della costruzione di veicoli.
La resistenza alla corrosione per ZFSHL è:
- Diametro ≥ M6 - 480h*
- Diametro ≥ M10 - 720h*
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il valore di attrito.
- Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con lubrificazione integrata
La normativa DIN 912 è stata sostituita dalla normativa ISO 4762 | Sono presenti alcune analogie | Gamma nominale modificata | Filettatura fine spostata a ISO 12474.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.