Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale, basso profilo, filettatura sinistrorsa ISO 4035, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale, basso profilo, filettatura sinistrorsa ISO 4035, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale, basso profilo, filettatura sinistrorsa ISO 4035, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale, basso profilo, filettatura sinistrorsa ISO 4035, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La normativa DIN 439-2 è stata sostituita dalla normativa ISO 4035 (con smusso) | Sono presenti alcune analogie | Classi di resistenza per l’acciaio inossidabile modificate da 50 a 025 e da 70 a 035 | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Diametro nominale M1.8 rimosso | Normativa ISO 4035 regola solo la filettatura standard | La filettatura fine è stata spostata nella normativa ISO 8675.