Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione - 1
Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale ISO 4032, acciaio 5-2, zincato, passivato bianco (A2K), per la costruzione di contenitori a pressione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Dadi esagonali per la costruzione di recipienti a pressione in conformità alle normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione"


  • Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD 2000 W 7/1 (ex W 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1 a norma DIN EN 10204 (vedere la scheda VdTÜV 1253/4)

  • In conseguenza all'Emendamento 2 per la designazione della classe di resistenza, l'acciaio ricavato tramite tecnologia Thomas/Bessemer è escluso
Indicazione

Nella scheda VdTÜV 1253/4 sono elencati i produttori di viti e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza



ISO 4032, sostituisce DIN 934 | Non sono presenti analogie | Diametro nominale modificato | Alcune altezze dado modificate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14, M22 | Solo per filetto standard | Filetto fine spostato nella normativa ISO 8673.