Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H - 1
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H - 2
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H - 3
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H - 4
Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Grano con esagono incassato e punta a coppa ISO 4029, acciaio inossidabile A2, 21H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 145

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La classe di durezza 21H corrisponde a una durezza di 210 HV



Punta:


I grani in acciaio inox A2/A4 non sono temprati e possono essere utilizzati anche per sollecitazione a trazione o taglio.



La normativa DIN 916 è stata sostituita dalla normativa ISO 4029 | Sono presenti alcune analogie | Diametri nominali per M1,4, M1,8, M14, M18, M22 rimossi | Classi di durezza per l'acciaio inossidabile introdotte.