Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1
Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1 - 1
Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1 - 2
Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1 - 3
Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento grani 540 pz in valigetta 4.4.1

Acciaio 45H

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Grani M5, M6 e M8

  • DIN EN ISO 4026 con esagono incassato e punta tronca (precedentemente DIN 913)

  • DIN EN ISO 4027 con esagono incassato e punta conica (precedentemente DIN 914)

  • DIN EN ISO 4028 con esagono incassato e punta cilindrica (precedentemente DIN 915)
Indicazione

La classe di durezza 45H corrisponde a una durezza di 450 HV



I grani in acciaio sono concepiti esclusivamente per sollecitazioni a pressione (vedere anche DIN EN ISO 898-5). Sono utilizzabili ad esempio per il serraggio in una ghiera d'arresto o per esercitare pressione su una controparte. I grani in acciaio sono quindi molto duri per garantire la forza di torsione nell'esagono incassato durante il serraggio e l'allentamento.