Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio inox A2-50 e A2-70
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio inox A2-50 e A2-70 - 1
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio inox A2-50 e A2-70 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio inox A2-50 e A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La norma ISO 4017 sostituisce la DIN 933 | Esiste intercambiabilità | Dimensioni nominali ampliate | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A2-70 fino alla dimensione nominale M24 inclusa | Al di sopra della dimensione nominale M27 classe di resistenza almeno A2-50