Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8U zincato a caldo (TZN)
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8U zincato a caldo (TZN) - 1
Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8U zincato a caldo (TZN) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8U zincato a caldo (TZN)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 163

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Realizzate con una filettatura sottodimensionata nella classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione di una protezione superficiale (DIN EN ISO 10684).

  • Le viti sono conformi alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo

  • Le viti non devono essere utilizzate con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore (es. dadi zincati galvanicamente) Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino a causare il danneggiamento o la rottura del giunto filettato.
Indicazione

Bulloneria strutturale con marchiatura CE => in conformità alla normativa DIN EN 15048-1, può essere fornita con i seguenti codici articolo: 00594. (viti a testa esagonale, filetto parziale) e 00595. (viti a testa esagonale con filettatura intera).



La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.