Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 1
Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa ISO 4017, acciaio 8.8 zincato con passivazione ad elevato spessore (VZD)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 423

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (VZD) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base di cromo (III).



Vantaggi:



  • Senza cromo esavalente in alternativa ad A2C o A3C

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento
Indicazione

La normativa DIN 933 è stata sostituita dalla normativa ISO 4017 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.