Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale a filetto intero per recipienti a pressione (PED)
Vite a testa esagonale a filetto intero per recipienti a pressione (PED) - 1
Vite a testa esagonale a filetto intero per recipienti a pressione (PED) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale a filetto intero per recipienti a pressione (PED)

ISO 4017, acciaio 25CrMo4, grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 51

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Conforme alla Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE


  • Acciaio ferritico 1.7218 a norma DIN EN 10269

  • Questo materiale è conforme alle norme armonizzate EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 e PAS 1057-10

  • Resistenza alle temperature: Da -60 °C a 500 °C

  • Resistenza a trazione: Da 600 MPa a 750 MPa

  • Marcatura del lotto sulla vite per facilitarne la tracciabilità

  • Abbreviazione materiale: KG