Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite esagonale tutto filetto, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio zincato 8.8, con dado ISO 7042
Vite esagonale tutto filetto, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio zincato 8.8, con dado ISO 7042 - 1
Vite esagonale tutto filetto, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio zincato 8.8, con dado ISO 7042 - 2
Vite esagonale tutto filetto, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio zincato 8.8, con dado ISO 7042 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite esagonale tutto filetto, assieme SB, DIN EN 15048-1 ISO 4017, acciaio zincato 8.8, con dado ISO 7042

Prodotto per l'edilizia con marcatura CE, possibilità di consegna con certificato di prova di accettazione 3.1

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Assieme SB non a serraggio controllato per strutture in metallo

  • Bullone esagonale tutto filetto in conformità alla norma DIN EN ISO 4017 e dado autobloccante in conformità alla norma DIN EN ISO 7042 (protezione da allentamento accidentale)