Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inossidabile A2-50 e A2-70
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inossidabile A2-50 e A2-70 - 1
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inossidabile A2-50 e A2-70 - 2
Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inossidabile A2-50 e A2-70 - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale, filetto parziale ISO 4014, acciaio inossidabile A2-50 e A2-70

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 288

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Standard equivalenti | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22. Classe di resistenza A2-70 fino alla dimensione nominale M24 inclusa | Al di sopra della dimensione nominale M27 classe di resistenza almeno A2-50