Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione ISO 4014, acciaio 5.6
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Viti a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione secondo le normative AD. I documenti del codice di buona pratica professionale AD 2000 sono creati dal "Gruppo di lavoro per recipienti a pressione".
- Viti a testa esagonale a norma DIN EN ISO 4014, classe di resistenza 5.6, utilizzati assieme a dadi esagonali DIN EN ISO 4032, classe di resistenza 5-2.
- Con certificazione TÜV. Soddisfa le condizioni del codice di buona pratica professionale AD/AD 2000 W 7/1 (ex 7) in merito all'esenzione del certificato di prova 3.1. (a norma DIN EN 10204). Vedere la scheda tecnica dei materiali VdTÜV 1253/4. La "scheda tecnica VdTÜV 1253/4" include i produttori di bulloni e dadi ispezionati da un esperto dell'ente di supervisione tecnica tedesco (TÜO, Technical Supervisory Organisation). I prodotti sono etichettati con il codice costruttore e la classe di resistenza.
- La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Esistono alcune analogie | Dimensioni nominali aumentate | Apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.