Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bullone a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione (PED) ISO 4014, acciaio 25CrMo4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Conforme alla Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE
- Acciaio ferritico 1.7218 a norma DIN EN 10269
- Questo materiale è conforme alle norme armonizzate EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 e PAS 1057-10
- Resistenza alle temperature: Da -60°C a 500°C
- Resistenza alla tensione: Da 600 MPa a 750 MPa
- Marcatura del lotto sulla vite per facilitarne l'identificazione
- Abbreviazione materiale: KG
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.