Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Bullone a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione (PED) ISO 4014, acciaio 25CrMo4, zincato
Bullone a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione (PED) ISO 4014, acciaio 25CrMo4, zincato - 1
Bullone a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione (PED) ISO 4014, acciaio 25CrMo4, zincato - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bullone a testa esagonale con filetto parziale per la costruzione di contenitori a pressione (PED) ISO 4014, acciaio 25CrMo4, zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Conforme alla Direttiva attrezzature a pressione 2014/68/UE


  • Acciaio ferritico 1.7218 a norma DIN EN 10269

  • Questo materiale è conforme alle norme armonizzate EN 1515-4, EN 13445-2, EN 13480-2 e PAS 1057-10

  • Resistenza alle temperature: Da -60 °C a 500 °C

  • Resistenza alla tensione: Da 600 MPa a 750 MPa

  • Marcatura del lotto sulla vite per facilitarne l'identificazione

  • Abbreviazione materiale: KG