Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 10.9, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.
Resistenza alla corrosione ZFHSL:
- Diametro ≥ M6 - 480 ore*
- Diametro ≥ M10 - 720 ore*
- * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura nei test di corrosione in nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.
La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:
- Rivestimento zinco lamellare, sigillato, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.
- Coefficiente di attrito stabilizzato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | dimensioni nominali aumentate | apertura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.