Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo - 1
Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8U, zincato a caldo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 203

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Codolo filettato ridotto secondo classe di tolleranza 6AZ (gioco della filettatura) prima dell'applicazione del rivestimento superficiale (DIN EN ISO 10684)

  • La vite è conforme alla normativa ISO dopo il trattamento di zincatura a caldo

  • Non utilizzare con dadi aventi una filettatura con classe di tolleranza superiore. Questo potrebbe creare problemi di avvitamento fino al cedimento del fissaggio.
Indicazione

La normativa DIN 931 è stata sostituita dalla normativa ISO 4014 | Sono presenti alcune analogie | Dimensioni nominali estese | Misura chiave modificata per M10, M12, M14 e M22.