Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- NBR è una designazione chimica: gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, ad. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)
- Resistenza alle temperature: da -30 °C a +100 °C
- Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
- Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione.
- Bordi e smussi dell'imbocco devono essere sbavati.
- Utilizzare solo O-ring lubrificati/ingrassati.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.