Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
O-ring FKM 70 Shore ISO 3601-1
O-ring FKM 70 Shore ISO 3601-1 - 1
O-ring FKM 70 Shore ISO 3601-1 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring FKM 70 Shore ISO 3601-1

FKM 70 Shore B

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli O-ring in gomma FKM/FPM hanno un'eccezionale resistenza a:
  • Oli minerali

  • Idrocarburi alifatici e aromatici

  • Idrocarburi clorurati

  • Acidi concentrati e diluiti

  • Alcali deboli


Gli O-ring in FKM offrono un'eccellente resistenza alle temperature fino a +200 °C e una resistenza alle basse temperature fino a -40 °C a seconda del tipo utilizzato, nonché elevati valori meccanici e un'eccezionale resistenza all'invecchiamento di gran lunga superiore alle gomme sintetiche tradizionali.

Gli O-ring in FKM non sono resistenti a:
  • Vapore acqueo

  • Acqua calda

  • Glicoli (ad es. liquido freni)

  • Solventi polari

  • Acidi organici a basso peso molecolare