Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
O-ring, in pollici
O-ring, in pollici - 1
O-ring, in pollici - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

O-ring, in pollici

Pollici, NBR 90

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • NBR è una designazione chimica: Gomma nitrile butadiene (marchi commerciali, p. es. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Resistenza alle temperature: Da -30 °C a +100 °C

  • Tolleranze dimensionali a norma DIN ISO 3601-1 B (standard industriale)
Indicazione
  • Rimuovere eventuali contaminazioni (sporcizia, trucioli, fibre) prima dell'installazione

  • I bordi e le smussature di imbocco devono essere sbavati

  • Utilizzare un O-ring lubrificato/ingrassato