Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa piana svasata con intaglio 1290 pz in valigetta 4.4.1.

Acciaio zincato bianco (A2K), con intaglio, ISO 2009

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Contenuto: 1290 pezzi


  • 100 viti a testa piana svasata cad. M3 x 6 / M3 x 12 / M3 x 20 / M3 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M4 x 10 / M4 x 16 / M4 x 20 / M4 x 25 mm

  • 100 viti a testa piana svasata cad. M5 x 10 / M5 x 16 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M5 x 20 / M5 x 30 mm

  • 50 viti a testa piana svasata cad. M6 x 10 / M6 x 16 / M6 x 20 mm

  • 40 viti a testa piana svasata M6 x 30 mm