Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2 - 1
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15983, testa piana, inox A2/inox A2

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 37

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Prodotto a norma ISO con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)

  • Rivetto: acciaio inossidabile A2

  • Chiodo: acciaio inossidabile A2
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15983 devono essere rispettate.