Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio - 1
Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 74

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • "Prodotto ISO" standardizzato con criteri di prova standardizzati (vedere DIN EN ISO 14589)

  • Rivetto: alluminio AlMg 2,5

  • Chiodo: Acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
Indicazione

Le dimensioni e le tolleranze definite in EN ISO 15977-L devono essere rispettate.