Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa goccia sego svasata con impronta esalobata ISO 14584, acciaio 8.8 grezzo
Vite a testa goccia sego svasata con impronta esalobata ISO 14584, acciaio 8.8 grezzo - 1
Vite a testa goccia sego svasata con impronta esalobata ISO 14584, acciaio 8.8 grezzo - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa goccia sego svasata con impronta esalobata ISO 14584, acciaio 8.8 grezzo

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Aumento della produttività di montaggio



Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


  • Usura dell'inserto ridotta

  • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

  • Nessun danno al rivestimento superficiale

  • Nessuna oscillazione

  • Posizionamento saldo della vite


Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


  • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo

Indicazione

Nessun precedente standard DIN disponibile | Dimensioni della testa conformi alla normativa ISO 7045