Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 1
Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa cilindrica bombata con impronta esalobata ISO 14583, acciaio 8.8 con rivestimento zinco lamellare colore argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 33

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori che richiedono requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFSHL è la seguente:


  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*


  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo nei punti senza filettatura nei test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS.


  • La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:


    • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito.

    • Coefficiente di attrito predefinito da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

    Indicazione

    Aumento della produttività di montaggio



    Su elementi di fissaggio con impronta esalobata (TX), la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:


    • Usura dell'inserto ridotta

    • L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale

    • Nessun danno al rivestimento superficiale

    • Nessuna oscillazione

    • Posizionamento sicuro della vite


    Gli inserti esalobati devono essere conformi alla normativa DIN EN ISO 10664


    • Di conseguenza, gli elementi di collegamento con impronta esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo