Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML)
Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML) - 1
Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa svasata esalobata ISO 14581, acciaio 8.8, zincato con passivazione ad elevato spessore e con sigillatura (ZSML)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 46

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di collegamento zincati con passivazione ad alto spessore (ZSML) senza cromo esavalente offrono un'alternativa a prova di futuro rispetto alle superfici contenenti cromo esavalente. Il rivestimento è costituito da uno strato di zinco con passivazione su una base cromo (III) e sigillatura (rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Vantaggi:



  • Sostituzione di ottima qualità dei comuni rivestimenti zincati come A2C o A3C

  • Coefficiente di attrito prefissato da 0,09 μ a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate

  • Capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione
  • Le dimensioni della testa nelle viti a testa svasata ISO 14581 sono misurate in conformità alla normativa ISO 7721

  • Alcune viti di piccole dimensioni sono filettate fino sotto testa, vedere ISO 14581

  • La svasatura della testa delle viti ISO 14581, deve essere conforme alla ISO 15065