Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Viti a testa cilindrica bassa con impronta esalobata ISO 14580, acciaio zincato passivato bianco 10.9 (A2K)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Aumento della produttività di montaggio
Su elementi di fissaggio (TX) esalobati, la forza di serraggio viene trasmessa su un'ampia superficie attraverso i fianchi dell'inserto e non concentrata in un unico punto, come avviene ad esempio per le viti con esagono incassato. Questo presenta una serie di vantaggi:
- Usura dell'inserto ridotta
- L'utensile non scivola poiché la forza è distribuita in modo ottimale
- Nessun danno al rivestimento superficiale
- Nessuna oscillazione
- Posizionamento saldo della vite
Gli inserti esalobati sono conformi alla normativa DIN EN ISO 10664
- Di conseguenza, gli elementi di collegamento con testa esalobata sono standardizzati e possono essere utilizzati in tutto il mondo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.