Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, Zinco-Nichel argento (ZNSHR)
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, Zinco-Nichel argento (ZNSHR) - 1
Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, Zinco-Nichel argento (ZNSHR) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Vite a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio 8.8, Zinco-Nichel argento (ZNSHR)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Gli elementi di giunzione con rivestimento di zinco-nichel privo di cromo esavalente sono adatti per applicazioni con un elevato rischio di corrosione. Il rivestimento consiste in uno strato di lega di zinco-nichel con sigillatura (strato superficiale con particelle lubrificanti integrate).



Panoramica dei vantaggi:



  • Resistenza alla corrosione fino a 720 ore, nessuna corrosione del metallo secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS

  • Coefficiente di attrito stabilizzato nell'intervallo 0,12 μ-0,18 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate, capacità termica fino a 120 °C

  • Distribuzione uniforme del rivestimento

  • Funzionale e decorativo
Indicazione

La normativa DIN 7991 è stata sostituita dalla normativa ISO 10642. Sono presenti alcune analogie limitate (alcune altezze e diametri delle teste sono stati modificati | Diametri nominali M18, M22, M24 rimossi | Acciai inossidabili rimossi | Classi di resistenza 10.9 e 12.9 aggiunte).



A causa della geometria particolare della testa, queste viti possono essere sollecitate solo con un carico ridotto, vedi DIN EN ISO 898-1