Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Assortimento viti a testa piana svasata con esagono incassato 635 pz in valigetta 4.4.1. ISO 10642
Assortimento viti a testa piana svasata con esagono incassato 635 pz in valigetta 4.4.1. ISO 10642 - 1
Assortimento viti a testa piana svasata con esagono incassato 635 pz in valigetta 4.4.1. ISO 10642 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Assortimento viti a testa piana svasata con esagono incassato 635 pz in valigetta 4.4.1. ISO 10642

Acciaio 010.9, zincato passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Viti a testa piana svasata con esagono incassato


  • M6 x 12-25 mm

  • M8 x 16-30 mm

  • M10 x 25-40 mm