Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale autobloccante (interamente in metallo), filettatura passo fine ISO 10513, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL)
Dado esagonale autobloccante (interamente in metallo), filettatura passo fine ISO 10513, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 1
Dado esagonale autobloccante (interamente in metallo), filettatura passo fine ISO 10513, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (interamente in metallo), filettatura passo fine ISO 10513, acciaio, classe di resistenza 10, zinco lamellare, argento (ZFSHL)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

I rivestimenti in zinco lamellare sono rivestimenti con protezione contro la corrosione privi di cromo esavalente per il montaggio di veicoli commerciali, macchine per l'edilizia, veicoli agricoli, attrezzature e per tutti gli altri settori con requisiti di protezione contro la corrosione standard per la costruzione di veicoli.



La resistenza alla corrosione di ZFHSL è la seguente:



  • Diametro ≥ M6 - 480h*

  • Diametro ≥ M10 - 720h*

  • * Valori indicativi: Nessuna corrosione del metallo base nei punti senza filettatura in test a nebbia salina, secondo la norma DIN EN ISO 9227-NSS


La denominazione ZFSHL si riferisce al seguente rivestimento anticorrosione:



  • Rivestimento in zinco lamellare, finitura, color argento, con lubrificazione che altera il coefficiente di attrito

  • Coefficiente di attrito adeguato da 0,09 a 0,14 μ grazie al rivestimento superficiale con particelle lubrificanti integrate
Indicazione

ISO 10513 sostituisce DIN 980 con passo fine. Vi è una certa somiglianza limitata (Filettature M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 e M39×3 rimosse | Altezza dado modificata | Misura chiave per M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Filettatura standard inclusa nella normativa ISO 7042 | Classe di resistenza 5 rimossa | ISO 10513 valida per classi di resistenza 8, 10, 12).