Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), esecuzione bassa ISO 10511, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), esecuzione bassa ISO 10511, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K) - 1
Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), esecuzione bassa ISO 10511, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale autobloccante (inserto non metallico), esecuzione bassa ISO 10511, acciaio 4 zincato, passivato bianco (A2K)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 8

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Indicazione

ISO 10511 sostituisce DIN 985 | Sono presenti analogie limitate | Filettatura M7, M18, M22, M27, M33 e filettature con diametro nominale > M36 rimosse | Filettatura passo fine rimossa | Altezza dado modificata | Misura chiave per filettature M10, M12 e M14 modificata in 16, 18 e 21 mm | Classi di resistenza modificate in 04 e 05.