Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)
Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO) - 1
Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO) - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Dado esagonale con flangia e denti di bloccaggio IFI-145, acciaio zincato, UNC (comparabile al filetto metrico ISO)

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

1 pollice = 25,4 mm



Tolleranza filetto standard come da ASME B1.1 = 2B (per filetto femmina)