Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida di protezione per una fila di ripiani singola
Utilizzabile come protezione antiurto fermapallet frontale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- In lamiera di acciaio con profilo a U, 100 x 50 x 6 mm
- 2 protezioni antiurto angolari con altezza 400 mm
- In combinazione con profili sigma
- Materiale per il montaggio incluso
Fissare la protezione antiurto utilizzando i 4 tasselli con filettatura esterna, montare la guida di protezione sulla protezione antiurto.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.