Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile Dynaneo Tipmatic da 30 kg ad uscita totale
Eccellenti proprietà di scorrimento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Per spondine da max. 16 mm
- Portata massima: 30 kg
- Funzione Tipmatic integrata per frontali dei cassetti privi di maniglie
- Regolazione del frontale senza utensili +4/-1 mm
Regolazione 2D semplice e senza dover utilizzare utensili. Può essere eseguita utilizzando il dispositivo di bloccaggio anteriore
- Regolazione dell'altezza + 3 mm
- Regolazione laterale: +/- 1,5 mm
Le guide del mobile devono essere installate utilizzando euroviti di diametro 6,8 x 14 mm o viti truciolari di diametro 4 x 16 mm.
Le raccomandazioni sulle viti sono indicative. L'installatore deve assicurarsi che il supporto di fissaggio sia adeguato.
Per un innesco sicuro del meccanismo Tipmatic su tutto il frontale del cassetto, si consiglia l'uso di una barra di sincronizzazione.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.