Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guida invisibile Dynaneo Soft-close 30 kg con estrazione totale
Eccellenti proprietà di scorrimento con forze di estrazione minime
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Con sistema di frenata Soft-close integrato
- Per spondine da max. 16 mm
- Portata massima: 30 kg
Regolazione 2D semplice e senza dover utilizzare utensili. Può essere eseguita utilizzando il dispositivo di bloccaggio anteriore
- Regolazione dell'altezza + 3 mm
- Regolazione laterale: +/- 1 mm
Le guide del mobile devono essere installate utilizzando euroviti di diametro 6,8 x 14 mm o viti truciolari di diametro 4 x 16 mm.
Le raccomandazioni sulle viti sono indicative. L'installatore deve assicurarsi che il supporto di fissaggio sia adeguato.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.