Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta Kinvaro T 65 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Non occorre il montaggio di cerniere
- L'anta rimane bloccata in qualsiasi posizione all'interno del raggio che va da 45° a 105°
- Possibilità di installare alte unità superiori
- Non occorre manutenzione
Anteriore
- Installazione semplice
- Regolazione altezza: +/- 3 mm
Meccanismo di apertura supportato a molla
- Apertura e chiusura del lembo particolarmente comode e facili
- Minimo sforzo richiesto
I pesi dell'anta includono sempre la maniglia
Varie applicazioni per ante a ribalta di larghezza 300-1200¬mm. Altezza anta a ribalta 300-600¬mm. La forza della molla è adatta a una varietà di applicazioni, da ante a ribalta piccole e leggere in legno naturale fino ad ante a ribalta pesanti. Per ante a ribalta realizzate con qualsiasi materiale e con diversi pesi, ad es. legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.