Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T57 con forza di compressione molla regolabile da 0 a 240 N
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Regolazione flessibile del peso dell'anta a ribalta
- Si apre automaticamente verso l'alto con un angolo di apertura di 17°
- Angolo di apertura variabile di 75° o 90°, per un accesso perfetto all'interno del mobile
- Eccellenti proprietà di funzionamento grazie al cuscinetto in plastica esente da manutenzione
- Fissaggio con viti flangiate Euro in fila di fori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.