Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 1
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 2
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 3
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 4
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 5
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 6
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 7
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 8
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 9
Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato - 10

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura anta a ribalta Kinvaro F-20 con sistema ammortizzante regolabile integrato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 11

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Design ideale per mobili da cucina, soggiorno e ufficio

  • Posizione blocco dell'anta aperta in qualsiasi posizione da 45°

  • Possibilità di installare unità aggiuntive

  • Non richiede manutenzione

  • Per ante di vari materiali e pesi, come legno, MDF, vetro con telai larghi in alluminio o legno

  • Pratica apertura e chiusura di ante pesanti grazie alla forza della molla

  • Limitatore angolo di apertura regolabile fino a 90°

  • Viti Euro preinstallate per il fissaggio del raccordo al pannello laterale


Misure di utilizzo:


  • Larghezza: 400-1200 mm

  • Altezza: 520-900 mm
Area di applicazione
Settore di applicazione
Altezza mobile+++Leva del +++cambioPeso anta a ribalta compreso maniglia (kg)
Meccanismo di sollevamento BMeccanismo di sollevamento CMeccanismo di sollevamento D
520-559Tipo 24,6-13,8--
560-599Tipo 34,4-12,67,0-14,7-
600-649Tipo 44,1-12,16,8-15,8-
650-699Tipo 53,8-11,46,7-16,9-
700-749Tipo 6-6,5-16,410,0-18,0
750-799Tipo 7-6,0-15,68,6-19,2
800-849Tipo 7--7,8-18,0
850-900Tipo 7--6,5-16,5