Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105 - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105 - 2
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105 - 3
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105 - 4
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105 - 5

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-105

Estremamente facile da aprire grazie a un meccanismo di apertura assistita

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

  • Facile accesso a tutto ciò che si trova all'interno

  • Gamma anta: larghezza fino a 1200 mm, altezza: 250-500 mm

  • L'anta a ribalta rimane bloccata in qualsiasi posizione a partire da 45°

  • Possibilità di installare unità aggiuntive

  • Angolo di apertura 105°

  • Non è necessaria manutenzione o regolazione
Area di applicazione