In soli tre passaggi sarete registrati e potrete utilizzare tutte le funzioni del negozio online.
Vendita riservata ai possessori di P.IVA
Il codice QR non è più valido. Facendo clic sul pulsante riportato di seguito è possibile attivarlo nuovamente.
Ordinamento
9 articoli con 25 versioni trovati
Versioni per mobili ad angolo con utilizzo significativamente migliorato dello spazio di immagazzinaggio e accesso ottimale, con due ripiani
With ¾ circular bases for pivoting front panels that rotate with the system
Le versioni per mobili ad angolo con un migliore utilizzo dello spazio di immagazzinaggio e un accesso perfetto, con un ripiano
La soluzione per mobili ad angolo con un maggiore spazio di immagazzinaggio.
La soluzione per mobili ad angolo che offre un maggiore spazio di immagazzinaggio
La versione per mobili angolari è molto più facile da usare e offre uno spazio di stoccaggio e un accesso perfetti, con 2 pannelli inferiori.
Sono disponibili altri risultati di ricerca. Per un risultato più preciso, affina i dati immessi.
Controllare questo risultato o utilizzare un termine diverso per la ricerca.
Perno quadro pieno 8 mm
Maniglia per porta AL 900 su rosetta ovale
Rosetta ovale interna AL con foro PC
Rosetta ovale esterna AL con foro PC
Maniglia per porta AL 920 su rosetta ovale
Maniglia per porta AL 930 su rosetta ovale
Pomello porta AL tipo E su rosetta ovale
Rosetta cieca ovale A interna