Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per anta a ribalta con cerniera Kinvaro S-35 con sistema ammortizzante regolabile integrato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Consente l'uso di cornici e luci montate sulla parte superiore del pensile
- Anta regolabile in 3 dimensioni: altezza, larghezza, inclinazione: Regolazione diretta ± 1,5 mm
- Montaggio rapido senza utensili
- Da un angolo di apertura di 45° l'anta si blocca in qualsiasi posizione
Gamma anta:
- Larghezza: 450–1200 mm
- Altezza: 420–750 mm
Calcolo del peso dell’anta
Larghezza anta × altezza anta x spessore anta × peso specifico 1 + peso maniglia 2 = peso anta
1 Pesi specifici: MDF 0,85 kg/dm3, truciolato 0,65 kg/dm3, abete 0,45 kg/dm3
2 Il peso delle barre di impugnatura deve essere 0,1 kg per 100 mm di larghezza. È preferibile un montaggio di prova.
| Legenda | |
| FAO | Base di appoggio frontale superiore |
| FAS | Rivestimento frontale, lato |
| LWK | Larghezza luce interna mobile |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.