Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno
La guarnitura per anta a ribalta è ideale per chi ha dei requisiti e/o delle esigenze di design elevati e necessita di un ampio spazio di immagazzinaggio.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
- Può essere montato a filo o avvitato con un adattatore
- Profondità di fresatura, lato mobile: 12,2 mm, frontale: 13,7 mm
- Anche nella versione avvitabile, l'altezza complessiva è appena 14,2 mm
- Bassa forze di apertura, l'anta può rimanere in qualunque posizione
- Regolazione tridimensionale dell'anta
- Comoda regolazione della forza della molla dalla parte anteriore
- Supporto frontale rapido a clip senza attrezzi
- Limitatore dell'angolo di apertura integrato, attivabile a scelta, impostabile su qualunque angolo compreso tra 107° e 75°
- Tutti i coperchi sono verniciabili
Per determinare il montaggio corretto (n. articolo), fare riferimento al calcolo del fattore di potenza/peso anta a ribalta
Disponibile in due versioni:
- Con ammortizzatore integrato (Soft-close, con la possibilità di attivare o disattivare l'ammortizzatore)
- Con funzione di apertura automatica integrata (Tipmatic Plus); richiede, ad esempio, il gancio a scatto magnetico a pressione breve (art. n. 0683439190)
Con la versione Tipmatic Plus, l'angolo di apertura è soggettivo, per cui è preferibile effettuare una prova di montaggio. Considerare le diverse profondità di foratura del gancio a scatto del magnete a pressione.
Soggiorno, camera da letto, ufficio, cucina, design
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.