Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4 - 1
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4 - 2
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4 - 3
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4 - 4
Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4 - 5

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura estraibile per mobile ad angolo VS COR Wheel Con base semi circolare a 2/4

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Può essere utilizzata sul lato sinistro e destro



Ripiani estraibili singolarmente



Il ripiano inferiore esce inoltre automaticamente all'apertura dell'anta


  • Accesso perfetto

  • Facile manutenzione


Ripiani con ringhiera circonferenziale in filo di acciaio da ø 7 mm, cromato lucido


Aspetto accattivante



Ripiano continuo, bianco, 16 mm di spessore


  • Grande area di immagazzinaggio

  • Massimo utilizzo dello spazio di immagazzinaggio nel mobile ad angolo


Il ripiano superiore può essere installato a diverse altezze


  • Massimo utilizzo dello spazio

  • L'altezza può essere regolata anche dopo l'installazione


Facilità di montaggio



La colonna si aggancia facilmente al tubo centrale


Possibilità di montaggio successivo